Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá bunda Volans

Nepremokavá bunda EN 343 Volans
BUNDA DO DAŽĎA EN343 MODRÁ XS

Obj. č. M411276010

EAN 4251596894016

Cena za zvolené balenie
Nepremokavá bunda Volans

Obj. č. M411276010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa normy EN 343, trieda 3.3
  • Vodotesná (10 000 mm), priedušná (10 000 MVP).

  • Dve vonkajšie vrecká so záklopkou.

  • Norma EN 343, trieda 3.3.

  • Termoizolačné, hydrofóbne švy.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Námornícka modrá

Veľkosť

XS

Materiál

100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou

Hmotnosť látky na m2

200 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie