Nepremokavá vrchná bunda Cetus
Nepremokavá vrchná bunda Cetus
BUNDA DO DAŽĎA CETUS MOD/ČIER XXL
Obj. č. M411289004
EAN 4251596888459
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nepremokavá vrchná bunda, ktorá vydrží vietor aj vodu a má predĺžený chrbát, poskytuje dostatočné pohodlie.
- Priedušná (MVP 10 000), odolná proti vetru a vode (vodný stĺpec 10 000 mm)
- 2 veľké vrecká na zips, vnútorné vrecko, predĺžený chrbát
- Vnútorné manžety na rukávoch, prispôsobiteľná a odnímateľná kapucňa, s možnosťou zazipsovať na flísovú bundu Cetus
- Odvetrávanie pod pazuchou, štítok na identifikáciu zamestnanca
- Osvedčené podľa normy EN343 trieda 3:3, STANDARD 100 podľa asociácie OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Kráľovská modrá, Čierna |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100 % polyester Oxford |
Hmotnosť látky na m2 | 190 g |
Normy | EN 343 |
Norma EN | 343 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |