Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavá vrchná bunda Cetus

Nepremokavá vrchná bunda Cetus

Obj. č. M411287005

EAN 4251596888305

Cena za zvolené balenie
Nepremokavá vrchná bunda Cetus

Obj. č. M411287005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nepremokavá vrchná bunda, ktorá vydrží vietor aj vodu a má predĺžený chrbát, poskytuje dostatočné pohodlie.
  • Priedušná (MVP 10 000), odolná proti vetru a vode (vodný stĺpec 10 000 mm)

  • 2 veľké vrecká na zips, vnútorné vrecko, predĺžený chrbát

  • Vnútorné manžety na rukávoch, prispôsobiteľná a odnímateľná kapucňa, s možnosťou zazipsovať na flísovú bundu Cetus

  • Odvetrávanie pod pazuchou, štítok na identifikáciu zamestnanca

  • Osvedčené podľa normy EN343 trieda 3:3, STANDARD 100 podľa asociácie OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá, Sivá

Veľkosť

3XL

Materiál

100 % polyester Oxford

Hmotnosť látky na m2

190 g

Normy

EN 343

Norma EN

343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie