Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavé nohavice EN 343 Stretch X

Nepremokavé nohavice EN 343 Volans
NOHAVICE DO DAŽĎA EN 343 VOLANS ŽLT 6XL

Obj. č. M412034008

EAN 4255663204982

Cena za zvolené balenie
Nepremokavé nohavice EN 343 Stretch X

Obj. č. M412034008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Komfortné a nepremokavé, ideálne na prácu v exteriéri v náročných pracovných podmienkach.
  • Nepremokavé a priedušné (norma EN 343, trieda 3.3)

  • Termoizolačné, hydrofóbne švy

  • Elastický pás, zaťahovacia šnúrka

  • Dve vonkajšie vrecká so skrytým zipsom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť

6XL

Veľkosť FR / ES / PT / BE

6XL

Materiál

100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou

Hmotnosť látky na m2

200 g

Norma EN

343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie