Nepremokavé nohavice EN 343 Stretch X
Nepremokavé nohavice EN 343 Volans
NOHAVICE DO DAŽĎA EN 343 VOLANS ŽLT XS
Obj. č. M412034010
EAN 4251596895372
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Komfortné a nepremokavé, ideálne na prácu v exteriéri v náročných pracovných podmienkach.
- Nepremokavé a priedušné (norma EN 343, trieda 3.3)
- Termoizolačné, hydrofóbne švy
- Elastický pás, zaťahovacia šnúrka
- Dve vonkajšie vrecká so skrytým zipsom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | XS |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | XS |
Materiál | 100 % oxfordský polyester s povrchovou vrstvou |
Hmotnosť látky na m2 | 200 g |
Norma EN | 343 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |