Nepremokavé nohavice tr. 2 Nordic Rain
NOHAVICE HI-VIS TRIEDA 2 ORANZOVE XS
Obj. č. M410195010
EAN 4099618154799
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mäkké a flexibilné nepremokavé nohavice
- Mäkký a flexibilný polyester/PU, segmentované odrazky
- Bočné vrecká so záklopkou a zapínaním na patent, dvojdielny dizajn s prístupom do vreciek nohavíc
- Zvárané švy, elastická vnútorná šnúrka v páse, nastavenie nohavíc pomocou patentov
- EN 20471 trieda 2, EN 343 tr. 4.1
60 % polyester, 40 % PU – 210 g/m²
Hárky údajov(X)
Nesušiť v sušičke
Nežehliť
Nebieliť
Nečistiť chemicky
Farba | Oranžová fluorescenčná |
Veľkosť | XS |
Materiál | 60% polyester knit, 40% PU coating |
Hmotnosť látky na m2 | 210 g |
Normy | EN 20471, EN 343 |
Norma EN | 20471, 343 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nesušiť v sušičke |