Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nepremokavé nohavice tr. 2 Nordic Rain

NOHAVICE HI-VIS TRIEDA 2 ZLTA 5XL

Obj. č. M410194007

EAN 4099618154683

Cena za zvolené balenie
Nepremokavé nohavice tr. 2 Nordic Rain

Obj. č. M410194007

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktické a viditeľné nepremokavé nohavice s bočnými vreckami a prístupom.

Mäkké a flexibilné nepremokavé nohavice


  • Mäkký a flexibilný polyester/PU, segmentované odrazky

  • Bočné vrecká so záklopkou a zapínaním na patent, dvojdielny dizajn s prístupom do vreciek nohavíc

  • Zvárané švy, elastická vnútorná šnúrka v páse, nastavenie nohavíc pomocou patentov

  • EN 20471 trieda 2, EN 343 tr. 4.1


60 % polyester, 40 % PU – 210 g/m²

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyBežné pranie na 40 °
Nesušiť v sušičke
Nežehliť
Nebieliť
Nečistiť chemicky

Farba

Žltá fluorescenčná

Veľkosť

5XL

Materiál

60% polyester knit, 40% PU coating

Hmotnosť látky na m2

210 g

Normy

EN 20471, EN 343

Norma EN

20471, 343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nesušiť v sušičke

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie