Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nerez. oceľ A2, zaobl. valc. hl., zatv., ryhov.

MATICA NITOVACIA-A2-OKR PL HL-UZAVRET-M8

Obj. č. 094258 30

EAN 4053479987224

Cena za zvolené balenie
Nerez. oceľ A2, zaobl. valc. hl., zatv., ryhov.

Obj. č. 094258 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Dĺžka (l1)

21,5 mm

Priemer hlavy (d1)

15,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

10,9 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

1,0-3,5 mm

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

25000 N

Zaťaženie na medzi strihu

4400 N

Priemer otvoru

11,0 mm

Podrobnosti o drieku

Sryhovanou násadou

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Verzia

Uzavreté

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie