Nerovná spojka s dvoma skrutkovými spojmi
Rýchloupínací konektor nerovnomerný
NÁSTRČNÁ PRIAMA SPOJKA REDUKČNÁ 12-10MM
Obj. č. 0885220210
EAN 4056807114705
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Prevádzková teplota: -20 °C až +80 °C
- Prevádzkový tlak: vákuum – 0,99 bar až 15 bar (10 bar max. pre regulátory prietoku)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)