Neutrálny silikón Na podlahy a spoje stien vystavené strednému namáhaniu
Neutrálny silikón, farebný
SILIKON NEUTRAL TRANSPARENTNY 310ML
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Adhézia na všetky stavebné povrchy
- Nespôsobuje koróziu na kovoch
- Odolný voči starnutiu, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Trvalá pružnosť
- Can be painted
- Stavebný materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102
Neutrálny silikón je vhodný na lepené spojenia alebo tmelenie prázdnych priestorov. Vyhovuje triede stavebných materiálov B2 podľa normy DIN 4102. Vzhľadom na veľký počet existujúcich receptúr lakov a glazúr vždy vykonajte najskôr vlastné skúšky na mieste aplikácie, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka. Pri tvrdnutí má neutrálny silikón typický zápach silikónu. Po dokončení procesu tvrdnutia tento zápach už nie je cítiť. Pri spojoch s väčšími rozmermi bude zápach silikónu prítomný dlhšie. Silikón môže zmeniť farbu na tmavých miestach, kde nie je vystavený UV žiareniu. Zabráňte kontaktu s páskou VKP.
Testovaný podľa normy EN 15651, časť 1 INT
- Požiarna odolnosť: trieda E
- Stabilita pod zaťažením: < 3 mm
- Strata objemu: < 20 %
- Adhézia/rozpínanie pri predpätí po ponorení do vody: vyhovujúca
- Adhézia/rozpínanie pri rôznych teplotách: vyhovujúca
- Adhézia/rozpínanie vplyvom tepla, vody a umelého svetla: vyhovujúca
- Ťahové vlastnosti: Pomerné predĺženie pri pretrhnutí pri 23 °C: > 25 %
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Tesnenie dilatačných škár v interiéri so stredným účinkom pôsobenia (vhodný aj na škáry s nízkym účinkom pôsobenia vo vonkajších priestoroch mimo normy 15651).
Podklad musí byť neporušený, čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota, hrdza ani voda. Nepoužívajte v silnom daždi. Dodržujte rozmery spojov. Na spoje aplikujte výplňovú hmotu na báze PE, obj. č. 0875... V prípade absorbujúcich a poréznych podkladov (napr. betón) zvyšuje priľnavosť základný náter (silikónový základný náter 0892170). Dodržujte pokyny v prehľadových hárkoch Všeobecné poznámky pre aplikáciu tesniacich hmôt a Kompatibilita tesniacich hmôt Würth so stavebnými materiálmi. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Obal | Kartuša |
Obsah | 310 ml |
Chemický základ | Neutrálne zosietené silikóny, na báze oxímu |
Fungicídna úprava | Nie |
Farba | Transparentná |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 5 min |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Dlhodobá absorpcia pohybu | 25 % |
Hustota | 0,98 g/cm³ |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Min./max. čas na vytvorenie kožovitého povrchu / podmienky | 5-20 min min / pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti 50% |
Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky | 2 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50% |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 40 °C |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 180 °C |
Znášanlivosť náterov | Áno |
Umožňuje pretretie/prelakovanie | Nie |
Tvrdosť Shore A | 15 |
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min. | 200 % |
Podmienka pre pomerné predĺženie pri pretrhnutí | Film 2mm |
Trieda stavebného materiálu | B2 |