Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Neutrálny silikón Perfect

Neutrálny silikón Perfect
SILIKON NEUTRAL PERFECT BETON.SIVA 310ML

Obj. č. 08925104

EAN 4046777944426

Cena za zvolené balenie
Neutrálny silikón Perfect

Obj. č. 08925104

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nízko emisná, vysoko adhézna a univerzálna tesniaca hmota na dilatačné škáry vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Špeciálne navrhnutá na zasklievanie okien a sanitárne aplikácie
  • Silikónová tesniaca hmota neobsahuje MEKO a bola klasifikovaná ako nízkoemisný prípravok šetrný voči životnému prostrediu a získala označenie EMICODE EC1 Plus

  • Spĺňa požiadavky na zasklievanie okien v súlade s normou DIN 18545, časť 2, Skupina tesniacich prostriedkov E

  • Vynikajúca priľnavosť na drevo, kovy a mnohé plasty

  • Vynikajúca kompatibilita s väčšinou komerčne dostupných náterových a glazúrových povrchových vrstiev

  • Stavebný materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102

  • Nemá lepivý povrch

  • Vysoká úroveň odolnosti voči oderu a dobré vlastnosti vyhladzovania

  • Trvalo pružná

  • Krátke línie


Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.

Doklad o výkone (Pub)

Spĺňa požiadavky normy DIN EN 15651, časť 1/2/3, Tesniace hmoty na fasádne prvky/zasklievanie/sanitárne spoje


  • Požiarna odolnosť: trieda E

  • Stabilita pod zaťažením: < 3 mm

  • Strata objemu: < 10 %

  • Adhézia/rozpínanie pri predpätí po ponorení do vody: vyhovujúca

  • Adhézia/rozpínanie vplyvom tepla, vody a umelého svetla: vyhovujúca

  • Elastické zotavenie: ≥ 70 %

  • Hodnota namáhania v ťahu pre ťahové vlastnosti: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Upozornenie
  • Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné výrobky, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia. Výrobky s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

  • Mierne mliečna farba priehľadnej verzie svedčí o výbornej kvalite silikónu a súvisí so zložením silikónu

  • Nevhodné na lepenie alebo vypĺňanie dutín

  • Vzhľadom na veľký počet dostupných receptúr lakov a glazúr odporúčame, aby ste si vykonali vlastné testy – predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka

  • Okamžite po aplikácii odstráňte zo skla a rámov prebytočný vyhladzovací prostriedok, aby ste zabránili vzniku šmúh.

  • Možno používať na utesnenie priestoru medzi rámami a laminovaným sklom. Počas procesu nesmie dôjsť k priamemu kontaktu medzi tesniacou hmotou a fóliou laminovaného skla.

  • Nedá sa vylúčiť zožltnutie pri kontakte s bielymi nátermi na báze alkydových živíc

  • Pri tvrdnutí má typický zápach silikónu. Po dokončení procesu tvrdnutia tento zápach už nie je cítiť. Pri spojoch s väčšími rozmermi môže byť zápach silikónu prítomný dlhšie.

  • Matné sfarbenie

  • Silikón môže zožltnúť na tmavých miestach, kde nie je vystavený UV žiareniu

  • Zabráňte kontaktu s páskou VKP

  • Kontakt s látkami obsahujúcimi zmäkčovadlo (napr. butyl, bitúmen) môže spôsobiť zmenu farby

  • Nekompatibilita materiálov môže viesť k zmene farby tesniacich spojov, najmä v prípade transparentných a bielych tesniacich prostriedkov

  • Skúsenosti ukázali, že na povrchoch natretých alkydovou živicovou farbou a/alebo podobnými náterovými systémami nie je možné vylúčiť farebné účinky na tesniaci spoj. Okrem toho emisie z utesňovaných povrchov a vplyvy z priameho okolia, napríklad výpary, prach a dym (najmä tabakový dym) negatívne vplývajú na sfarbenie tesniaceho spoja. Výpary z uvedených materiálov zvyčajne pochádzajú zo základných náterov, rozpúšťadiel, dezinfekčných prostriedkov, čistiacich prípravkov a/alebo povrchových úprav.
Neutrálny silikón
Perfekt
Neutrálny silikón
A8 PRO
Neutrálny silikónFarebný
silikón
Acetátový silikón
vlhké miestnosti
Acetátový silikón
potraviny
Acetátový silikón
PoužitieV interiéri
1Okenné spojovacie škáry++++ ++
2Dilatačné škáry v interiéroch a exteriéroch++++*+++++
3Sanitárne spoje+ ++ (1) + (4)
4Oprava prasklín
5Parketové spoje++++
6Výroba akvárií ++
7Priestory kuchyne++ + ++
8Sklenené vitríny + (3)
9Montáž pultov++ + ++
Vonkajšia
10Spoje okien a dverí++++ ++
Interiér a exteriér
11Zakonzervovanie skiel++++
12Izolácia okrajových tesnení zasklievaných plôch
13Spoje z prírodného kameňa ++
Dôležité technické
vlastnosti
Maximálna nepretržitá kompenzácia pohybu25 %25 %25 %25 %25 %25 %12,5 %
Doba vytvorenia povrchového filmu (teplota 23 °C/relatívna vlhkosť vzduchu 50 %)Pribl. 10 min10 – 40 min5 – 8 min Pribl. 20 minPribl. 10 minPribl. 15 min
Úplné vytvrdnutie, mm/24 hodínPribl. 2Pribl. 2Pribl. 2 Pribl. 32-32-3
Teplotná odolnosť–40 °C až
+180 °C
–40 °C až
+150 °C
–40 °C až
+150 °C
–40 °C až
+120 °C
–40 °C až
+100 °C
–40 °C až
+180°C
–40 °C až
+120 °C
Teplota aplikácie+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
Možno vyhladiť pomocou (W = voda, DG = vyhladzovací prostriedok na tesniacu hmotu, T = sušenie)DGDGDGDGDG1DGDG
Špeciálne vlastnosti DIN 18540 Vonkajšie stenové spoje v konštrukciách budov
DIN 18545 Zasklievanie v okenných konštrukciách++
Bez zápachu/slabý zápach++
Opakovaná aplikovateľnosť 2
Kompatibilita s povrchovou vrstvou 2+++++++
Fungicídna úprava++ (1)
Neobsahuje silikón
Možno brúsiť
Adhézia na mokrých povrchoch
Kompatibilita s asfaltom
Odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a starnutiu+++++++
Vhodnosť na použitie na nenapínanom polykarbonátovom skle (PMMA)+
Vysvetlenie symbolov: ++ = veľmi dobrá vhodnosť+ = dobrá vhodnosť1 = nie priehľadná verzia2 = vyžaduje sa predbežný test3 = len priehľadná verzia4 = nevhodné pre bazény* = len interiér– = nevhodné
Utesnenie okien a
fasád
Tesniaca hmota
na prírodný kameň
4 v 1
Maliarsky akrylAkrylová
tesniaca hmota
Akrylová hmota
na parkety
Tesniaca hmota
SMP
PoužitieV interiéri
1Okenné spojovacie škáry++ + ++
2Dilatačné škáry v interiéroch a exteriéroch++++ +
3Sanitárne spoje ++
4Oprava prasklín ++++
5Parketové spoje +++
6Výroba akvárií
7Priestory kuchyne +
9Sklenené vitríny
10Montáž pultov +
Vonkajšia
11Spoje okien a dverí++ ++
Interiér a exteriér
12Zakonzervovanie skiel ++
13Izolácia okrajových tesnení zasklievaných plôch 2 ++
14Spoje z prírodného kameňa++++
Dôležité technické
vlastnosti
Maximálna nepretržitá kompenzácia pohybu25 %25 %20 %5 %10 %25 %
Doba vytvorenia povrchového filmu (teplota 23 °C/relatívna vlhkosť vzduchu 50 %)Pribl. 30 minPribl. 10 minPribl. 10 minPribl. 10 minPribl. 10 min10 – 15 min
Úplné vytvrdnutie, mm/24 hodínPribl. 2,5Pribl. 2,51Pribl. 1Pribl. 1Pribl. 2
Teplotná odolnosť–40 °C až
+90 °C
–40 °C až
+220 °C
–25 °C až
+80 °C
–20 °C až
+80 °C
–25 °C až
+80 °C
–40 °C až
+90 °C
Teplota aplikácie+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
+5 °C až
+40 °C
Možno vyhladiť pomocou (W = voda, DG = vyhladzovací prostriedok na tesniacu hmotu, T = sušenie)DGDGWWWDG
Špeciálne vlastnosti DIN 18540 Vonkajšie stenové spoje v konštrukciách budov+
DIN 18545 Zasklievanie v okenných konštrukciách
Bez zápachu/slabý zápach+++++
Opakovaná aplikovateľnosť 2+++++
Kompatibilita s povrchovou vrstvou 2++++++
Fungicídna úprava+
Neobsahuje silikón+++++
Možno brúsiť++
Adhézia na mokrých povrchoch
Kompatibilita s asfaltom
Odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a starnutiu++++++
Vhodnosť na použitie na nenapínanom polykarbonátovom skle (PMMA)
Vysvetlenie symbolov: ++ = veľmi dobrá vhodnosť+ = dobrá vhodnosť1 = nie priehľadná verzia2 = vyžaduje sa predbežný test3 = len priehľadná verzia4 = nevhodné pre bazény* = len interiér– = nevhodné

Spĺňa požiadavky normy DIN EN 15651, časť 1/2/3, Tesniace hmoty na fasádne prvky/zasklievanie/sanitárne spoje


  • Požiarna odolnosť: trieda E

  • Stabilita pod zaťažením: < 3 mm

  • Strata objemu: < 10 %

  • Adhézia/rozpínanie pri predpätí po ponorení do vody: vyhovujúca

  • Adhézia/rozpínanie vplyvom tepla, vody a umelého svetla: vyhovujúca

  • Elastické zotavenie: ≥ 70 %

  • Hodnota namáhania v ťahu pre ťahové vlastnosti: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, ako aj podmienky skladovania a použitia, nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Akékoľvek technické informácie alebo rady poskytnuté našou bezplatnou zákazníckou službou sa poskytujú s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tieto rady alebo informácie nie sú súčasťou nášho zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo poradca nekonal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej výrobky vyvíjať.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na zasklievanie okien a utesňovanie styčných spojení v drevených, plastových a hliníkových oknách

  • Utesnenie vnútorných a vonkajších dilatačných spojov s veľkým zaťažením, ako sú napr. dvere, stena, podlaha, strop, okenné parapetné spoje a žľaby

  • Možno používať na utesnenie priestoru medzi rámami a laminovaným sklom

  • Vhodné pre budovy, pri výrobe skiel a okien a na utesňovanie sklenených spojov

  • Možnosť použitia v odvetví hygieny
Pokyny
  • Povrch musí byť zaťažiteľný, čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota, hrdza ani voda

  • Nepoužívajte v silnom daždi

  • Dodržujte rozmery spojov

  • Spoje vyplňte výplňovou hmotou na báze PE

  • Základný náter, napr. s , zlepšuje priľnavosť k savým alebo poréznym podkladom

  • Vyhladzovacie prostriedky sa môžu aplikovať len pred vytvorením povrchového filmu a po použití sa musia úplne vyrovnať pomocou vyhladzovacieho nástroja. Prebytočný výrobok v blízkosti spoja sa musí tiež okamžite odstrániť, v opačnom prípade môže dôjsť k zafarbeniu.

  • Dodržiavajte pokyny v prehľadovom liste „Všeobecné poznámky o aplikácii tesniacich hmôt“. Ďalšie informácie nájdete v technickom liste.

Obal

Kartuša

Obsah

310 ml

Chemický základ

Neutrálne zosietené silikóny, na báze oxímu

Fungicídna úprava

Áno

Farba

Betónová sivá

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

20 min

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Dlhodobá absorpcia pohybu

25 %

Hustota

1,25 g/cm³

Zápach/vôňa

Charakteristický

Plná rýchlosť vytvrdenia / podmienky

2 mm/d / 23°C a relatívna vlhkosť 50%

Skladovateľnosť od dátumu výroby

18 Mesiac

Teplota spracovania min./max.

5 do 40 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 180 °C

Znášanlivosť náterov

Áno

Umožňuje pretretie/prelakovanie

Nie

Tvrdosť Shore A

20

Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min.

450 %

Podmienka pre pomerné predĺženie pri pretrhnutí

Film 2mm

Trieda stavebného materiálu

B2 – normálne horľavé

DIN

18545-2

Koeficient difúzneho odporu µ

749

Počet na palete

576 KS

Udržateľnosť

Nízke emisie/nízke znečistenie

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Aplikačná pištoľ na kartuše

PISTOL VYTLACACIA RUCNA 310ML

Masívny, polootvorený dizajn, vyrobená z oceľového plechu s mechanizmom posúvania.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ&nbsp;A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s&nbsp;vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a&nbsp;pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie