Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nit pre brzdové a spojkové kotúče

DIN 7338, tvar B, pomedený

Obj. č. 0925100615

EAN 4045727864289

Cena za zvolené balenie
Nit pre brzdové a spojkové kotúče

Obj. č. 0925100615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7338, tvar B, meď
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Vnútorný priemer (d2)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

15 mm

Priemer hlavy (dk)

11,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,2 mm

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

B

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,540 g

Dĺžka drieku (e)

3 mm

Vnútorná hĺbka min. (t)

6 mm

Hrúbka steny (s)

0,9 mm

DIN

7338

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie