Nit pre brzdové a spojkové obloženia
DIN 7338, oceľ, tvar B
Obj. č. 0924150308
EAN 4047376397156
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7338 oceľ tvar B
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 1,7 mm |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | B |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,500 g |
Dĺžka drieku (e) | 1,5 mm |
Vnútorná hĺbka min. (t) | 3,5 mm |
Hrúbka steny (s) | 0,65 mm |
DIN | 7338 |