Nit pre brzdové a spojkové obloženia
DIN 7338, tvar C1, pomedený
Obj. č. 0925160825
EAN 4024835484435
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7338, tvar C1, meď
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 15,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,2 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C1 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 7,485 g |
Dĺžka drieku (e) | 4 mm |
Vnútorná hĺbka min. (t) | 8 mm |
Hrúbka steny (s) | 1,2 mm |
DIN | 7338 |