Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nit pre brzdové a spojkové obloženia

DIN 7338, meď, tvar C2

Obj. č. 0925250415

EAN 4024835816700

Cena za zvolené balenie
Nit pre brzdové a spojkové obloženia

Obj. č. 0925250415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7338, meď, tvar C2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Vnútorný priemer (d2)

2,7 mm

Dĺžka (l1)

15 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

1 mm

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C2

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,913 g

Dĺžka drieku (e)

2 mm

Vnútorná hĺbka min. (t)

4 mm

Hrúbka steny (s)

0,5 mm

DIN

7338

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie