Nit s gombíkovou hlavou
DIN 660, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
NIT-DIN660-A2-3X6
Obj. č. 09190036
EAN 4061976237360
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 660, nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 2,87 mm |
Dĺžka (l1) | 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 660 |