Nit s gombíkovou hlavou
DIN 660, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
NIT-DIN660-A2-5X25
Obj. č.
091900525
EAN 4038898259824
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 660, nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 4,82 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
DIN | 660 |