Nit s gombíkovou hlavou
DIN 660 hliník
NIT DIN660 AL 2X5
Obj. č. 0922350205
EAN 4046778884660
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 660 oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 1,87 mm |
Dĺžka (l1) | 5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 3,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,2 mm |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 660 |