Nit s gombíkovou hlavou
DIN 124, oceľ obyčajná
Obj. č. 0922101025
EAN 4046778023571
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 124 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 9,4 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 124 |