Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nit s gombíkovou hlavou

DIN 124, oceľ obyčajná

Obj. č. 0922101030

EAN 4052712264900

Cena za zvolené balenie
Nit s gombíkovou hlavou

Obj. č. 0922101030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 124 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Vonkajší priemer puzdra (d2)

9,4 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemer hlavy (dk)

16 mm

Výška hlavy (k1)

6,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

124

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie