Nit s gombíkovou hlavou
DIN 660 hliník
Obj. č. 0922350516
EAN 4045727607640
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 660 oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 4,82 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 660 |