Nit s gombíkovou hlavou
DIN 660, meď
Obj. č. 0922342507
EAN 4038898104605
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 660, meď
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2,5 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 2,37 mm |
Dĺžka (l1) | 7 mm |
Priemer hlavy (dk) | 4,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 660 |