Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nit s gombíkovou hlavou

DIN 660, meď

Obj. č. 0922340320

EAN 4047376167490

Cena za zvolené balenie
Nit s gombíkovou hlavou

Obj. č. 0922340320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 660, meď
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Vonkajší priemer puzdra (d2)

2,87 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Priemer hlavy (dk)

5,2 mm

Výška hlavy (k1)

1,8 mm

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

660

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie