Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nit s gombíkovou hlavou

DIN 660, meď

Obj. č. 0922340510

EAN 4038898102823

Cena za zvolené balenie
Nit s gombíkovou hlavou

Obj. č. 0922340510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 660, meď
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Vonkajší priemer puzdra (d2)

4,82 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (dk)

8,8 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy

DIN

660

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie