Nit s gombíkovou hlavou
DIN 660, oceľ bez p. ú.
Obj. č. 0922300420
EAN 4045727607565
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 660 oceľ bez p. ú.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 3,87 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 660 |