Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nit s gombíkovou hlavou

DIN 660, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0922310540

EAN 4038898716266

Cena za zvolené balenie
Nit s gombíkovou hlavou

Obj. č. 0922310540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 750 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 660, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Vonkajší priemer puzdra (d2)

4,82 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

8,85 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

DIN

660

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie