Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nit s gombíkovou hlavou

DIN 660, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0922310625

EAN 4047376401167

Cena za zvolené balenie
Nit s gombíkovou hlavou

Obj. č. 0922310625

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 660, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Vonkajší priemer puzdra (d2)

5,82 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

DIN

660

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie