Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nit s gombíkovou hlavou

DIN 660, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0922310640

EAN 4045727466933

Cena za zvolené balenie
Nit s gombíkovou hlavou

Obj. č. 0922310640

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 660, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Vonkajší priemer puzdra (d2)

5,82 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

10,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

DIN

660

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie