Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nit s veľkou polguľovou hlavou, ďalšie

Nit s veľkou polguľovou hlavou, ďalšie

Obj. č. 0922600306

EAN 4024835684521

Cena za zvolené balenie
Nit s veľkou polguľovou hlavou, ďalšie

Obj. č. 0922600306

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
Priemer stopky (d1)

3 mm

Priemer hlavy (d2)

6,8 mm

Vonkajší priemer puzdra (d3)

2,87 mm

Dĺžka (l1)

6 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Dĺžka drieku (e)

1,5 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,600 g

DIN

674

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie