Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nit so šošovkovitou hlavou

DIN 674 hliník

Obj. č. 092265510
EAN 4046778768441

Cena za zvolené balenie
Nit so šošovkovitou hlavou

Obj. č. 092265510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 674 oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer stopky (d1)

5 mm

Priemer hlavy (d2)

11,2 mm

Vonkajší priemer puzdra (d3)

4,82 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Dĺžka drieku (e)

2,5 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,930 g

DIN

674

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie