Nitovač reťaze s vodidlom reťaze
Nitovač reťaze s vodidlom reťaze
NITOVAC RETAZI NA 5-12 RYCHLOSTNE RETAZE
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vodidlom reťaze na presné polohovanie reťaze
Na demontáž a montáž reťazí
Kompatibilita
- 5- až 12-rýchlostné reťaze
 - 1/2 palcové × 1/8 palcové jednorýchlostné reťaze
 - 1/2 palcové × 3/16 palcové reťaze
 - Polčlánkové reťaze
 - Nevhodné na nitovanie špeciálnych nitovacích kolíkov 11- až 13-rýchlostných reťazí Campagnolo.
 
Vodidlo reťaze
- Pohyblivé vodidlo reťaze zaisťuje presné, automatické polohovanie reťaze voči nitovaciemu kolíku.
 - Zaisťuje kompatibilitu so širokou škálou typov reťazí
 - Vodidlo reťaze je vymeniteľné (dostupné ako náhradná súprava).
 
Kolík
- Nitovací kolík je uložený na guľôčkovom ložisku na zaistenie hladkého chodu
 - Nitovací kolík je vymeniteľný (dostupný ako náhradná súprava).
 
Upozornenie
Nevhodné na nitovanie špeciálnych nitovacích kolíkov 11- až 13-rýchlostných reťazí Campagnolo!
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Materiál  | Kalená oceľ  | 
Materiál rukoväte  | Plast  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 204,000 g  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!