Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitovacia matica S čiastočne šesťhranným driekom a oblúkovou hlavou

Obl.hlava, oceľ, pozink., čiast.šesťhr.driek, otv.
MATICA-NIT-MHD-6HR-(0,5-3,0)-(A2K)-17,0

Obj. č. 09483066
EAN 4045989570263

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica S čiastočne šesťhranným driekom a oblúkovou hlavou

Obj. č. 09483066

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Materiál: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

  • Bez chrómu (VI)

  • Vynikajúca poistka proti otáčaniu

  • Na použitie s vrstvenými komponentmi
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Veľkosť kľúča

9 mm

Dĺžka (l1)

17 mm

Priemer hlavy (d1)

12,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,6 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

0,5-3 mm

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

16600 N

Zaťaženie na medzi strihu

2900 N

Doťahovací moment max.

14 Nm

Podrobnosti o drieku

Sčiastočnou šesťhrannou násadou

Tvar hlavy

Plochá guľová hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie