Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
Malá zápustná hlava, oceľ, pozinkovaná, otvorená
MATICA NITOVACIA PLOCHA HLAVA A2B
ZEBRA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nitovacie matice možno používať v nitových aj skrutkovacích spojoch. Vďaka tomu ponúkajú bezpečné spojenie aj schopnosť jednoducho nainštalovať ďalšie komponenty pomocou bežných skrutiek
- Inštalácia z jednej strany, takže sú vhodné aj pre uzavreté profily
- Jednoduchá, rýchla a takmer automatická inštalácia
- Nevyžaduje sa zapúšťanie do vyvŕtaných otvorov
- Konzistentná a vysokokvalitná inštalácia
- Spojenie odolné proti stočeniu s nosným závitom
- Vylepšená efektivita vďaka rýchlejšej prevádzke, bezpečným spojom a zvýšenej kvalite
Uvedené extrakčné hodnoty sú orientačné a tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Mimoriadne vhodná na dosahovanie veľkej odolnosti voči otáčaniu v mäkkých materiáloch, ako je hliník, drevo, plast a pod.
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Priemer hlavy (d1) | 8,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7 mm |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,50 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,5-3,0 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 10000 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 3300 N |
Doťahovací moment max. | 6 Nm |
Priemer otvoru | 7,1 mm |
Tvar hlavy | Malá zápustná hlava |