Nitovacia matica, malá zápustná hlava
Nehrdzavejúca oceľ A2, malá zápustná hlava
MATICA NITOVACIA ZAP.HLAVA A2
Obj. č.
094214
EAN 4011231863834
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Priemer hlavy (d1) | 8 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6,95 mm |
Dĺžka (l1) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,4 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,25-3,00 mm |
Priemer otvoru | 7 mm |
Verzia | S malou zápustnou hlavou |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 7000 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 2800 N |
Doťahovací moment max. | 3 Nm |
Tvar hlavy | Malá zápustná hlava |