Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitovacia matica, miskovitá hlava

Chloroprénová miskovitá hlava
MATICA-NIT-CHLPR-(0,4-4,0)-15,9X18,3-M8

Obj. č. 094875 8

EAN 4047376784192

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica, miskovitá hlava

Obj. č. 094875 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odnímateľný, elektricky izolačný nitový spoj s funkciou tlmenia vibrácií a hluku na spájanie kovu a plastu

Materiál:


  • Telo nitu vyrobené z chloroprénu s mosadznou vložkou

  • Tvrdosť: 60 Shore


Inštalácia do slepých alebo vreckových otvoroch



Dvojitá funkcia ako závitový nosič alebo upevňovací prvok



Vzduchotesný spoj neprepúšťajúci vlhkosť



Ideálny pre rôzne materiály



Prípustné inštalačné teploty: -30°C až +80°C



Odolnosť proti ozónu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Elektronické konštrukcie, konštrukcia vozidiel, konštrukcia prívesov, výroba značiek, oceľové konštrukcie, konštrukcia systémov, výroba klimatizačných zariadení a chladiacej techniky, poľnohospodárska technika.

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Priemer hlavy (d1)

22,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

15,9 mm

Dĺžka (l1)

18,3 mm

Výška hlavy (k1)

3,2 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

0,4-4,0 mm

Materiál

Chloroprén

Priemer otvoru max.

16,2 mm

Doťahovací moment min.

1 Nm

Doťahovací moment min./max.

1-1,5 Nm

Teplota spracovania min.

-30 °C

Teplota spracovania max.

80 °C

Tvrdosť Shore A

60

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátorová nitovačka ANG 310

AKU NITOVACKA ANG 310-1X2,0AH

Na bezšnúrové spracovanie nitovacích matíc až do M10 v prípade Al, do M8 v prípade ocele a M6 v prípade nehrdzavejúcej ocele.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka PEG 312

NITOVACKA PRE NITOVACIE MATICE PEG 312

Najmenšia a najľahšia pneumatická nitovačka na nitovacie matice na rýchle a jednoduché spracovanie nitov vyrobených z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemermi M3 – M12
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie