Nitovacia matica, miskovitá hlava
Chloroprénová miskovitá hlava
MATICA-NIT-CHLPR-(0,4-4,9)-9,6X14,1-M5
Obj. č. 094875 5
EAN 4047376784000
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Materiál:
- Telo nitu vyrobené z chloroprénu s mosadznou vložkou
- Tvrdosť: 60 Shore
Inštalácia do slepých alebo vreckových otvoroch
Dvojitá funkcia ako závitový nosič alebo upevňovací prvok
Vzduchotesný spoj neprepúšťajúci vlhkosť
Ideálny pre rôzne materiály
Prípustné inštalačné teploty: -30°C až +80°C
Odolnosť proti ozónu
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Elektronické konštrukcie, konštrukcia vozidiel, konštrukcia prívesov, výroba značiek, oceľové konštrukcie, konštrukcia systémov, výroba klimatizačných zariadení a chladiacej techniky, poľnohospodárska technika.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Priemer hlavy (d1) | 12,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9,6 mm |
Dĺžka (l1) | 14,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,9 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,4-4,9 mm |
Materiál | Chloroprén |
Priemer otvoru max. | 9,9 mm |
Doťahovací moment min. | 0,35 Nm |
Doťahovací moment min./max. | 0,35-0,5 Nm |
Teplota spracovania min. | -30 °C |
Teplota spracovania max. | 80 °C |
Tvrdosť Shore A | 60 |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!