Nitovacia matica pre vozidlá
Zápustná hlava, pozinkovaná oceľ, otvorená
MATICA NITOVACIA ZAPUS. HLAVA A2K
Obj. č. 094848 41
EAN 4063275985515
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zápustná hlava, oceľ, modrá galvanizovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Priemer hlavy (d1) | 13,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 4,5-6,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 23500 N |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!