Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitovacia matica pre vozidlá so šesťhrannou násadou a polguľovou hlavou, uzatvorená, pozinkovaná oceľ

Polguľ. hlava, pozink. oceľ, uzatv. šesťhr. násada
MAT-NIT-UZAVRETA-6HR-(0,5-3)-A3K-24,5-M8

Obj. č. 0918441108

EAN 4065746769983

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica pre vozidlá so šesťhrannou násadou a polguľovou hlavou, uzatvorená, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0918441108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pevné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov a jednoduchú inštaláciu ďalších komponentov pomocou bežne dostupných skrutiek.
  • Uzatvorené nitovacie matice poskytujú vynikajúce riešenie pre aplikácie vyžadujúce spojenie odolné proti prieniku vzduchu a striekajúcej vody.

  • Nitovacie matice možno používať v nitových aj skrutkovacích spojoch.

  • Možno spracovať s jednostranným prístupom ku komponentu, preto sú vhodné aj pre uzatvorené profily.

  • Spojenie odolné proti stočeniu s nosným závitom
Upozornenie

Uvedené hodnoty vytiahnutia sú orientačné hodnoty a z tohto dôvodu sa údaje môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Veľkosť kľúča

11 mm

Dĺžka (l1)

24,5 mm

Priemer hlavy (d1)

16,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

10,95 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Dĺžka zaskrutkovania (l2)

20 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

0,5-3,0 mm

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

29800 N

Zaťaženie na medzi strihu

4410 N

Doťahovací moment max.

40 Nm

Podrobnosti o drieku

So šesťhrannou stopkou

Tvar hlavy

Plochá hlava

Verzia

Uzavreté

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátorová nitovačka ANG 310

AKU NITOVACKA ANG 310-1X2,0AH

Na bezšnúrové spracovanie nitovacích matíc až do M10 v prípade Al, do M8 v prípade ocele a M6 v prípade nehrdzavejúcej ocele.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka PEG 312

NITOVACKA PRE NITOVACIE MATICE PEG 312

Najmenšia a najľahšia pneumatická nitovačka na nitovacie matice na rýchle a jednoduché spracovanie nitov vyrobených z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemermi M3 – M12
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští HES 412 v systémovom kufríku 8.4.1., 16 ks

RUCNE NITOVACIE KLIESTE HES412

Ručné nitovacie kliešte so systémom na rýchlu výmenu na spracovanie nitovacích matíc a skrutiek M4 – M12
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie