Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom - MATICA-(A2B)-(0,5-3)-16,5X11,9 Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom - MATICA-(A2B)-(0,5-3)-16,5X11,9
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom - MATICA-(A2B)-(0,5-3)-16,5X11,9 - 1
Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom - MATICA-(A2B)-(0,5-3)-16,5X11,9 - 2

Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom

Malá záp. hl. pozink. oceľ s drážk. stopka otv.
MATICA-(A2B)-(0,5-3)-16,5X11,9

Obj. č. 09177100

EAN 4046778985688

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom

Obj. č. 09177100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modro pasivovaná, s malou zápustnou hlavou a drážkovanou stopkou
  • Nitovacie matice možno používať v nitových aj skrutkovacích spojoch. Vďaka tomu ponúkajú bezpečné spojenie aj schopnosť jednoducho nainštalovať ďalšie komponenty pomocou bežných skrutiek

  • Inštalácia z jednej strany, takže sú vhodné aj pre uzavreté profily

  • Jednoduchá, rýchla a takmer automatická inštalácia

  • Nevyžaduje sa zapúšťanie do vyvŕtaných otvorov

  • Konzistentná a vysokokvalitná inštalácia

  • Spojenie odolné proti stočeniu s nosným závitom

  • Vylepšená efektivita vďaka rýchlejšej prevádzke, bezpečným spojom a zvýšenej kvalite
Upozornenie

Uvedené technické hodnoty sú orientačné a tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Mimoriadne vhodná na dosahovanie veľkej odolnosti voči otáčaniu c mäkkých materiáloch, ako je hliník, plasty, azbest a pod.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Dĺžka (l1)

16,5 mm

Priemer hlavy (d1)

13,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

11,9 mm

Výška hlavy (k1)

0,6 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

0,5-3,0 mm

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

32000 N

Zaťaženie na medzi strihu

7000 N

Doťahovací moment max.

48 Nm

Priemer otvoru

12,0 mm

Podrobnosti o drieku

Sryhovanou násadou

Tvar hlavy

Malá zápustná hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka PEG 312

NITOVACKA PRE NITOVACIE MATICE PEG 312

Najmenšia a najľahšia pneumatická nitovačka na nitovacie matice na rýchle a jednoduché spracovanie nitov vyrobených z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemermi M3 – M12
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie