Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom - NITOVACIA MATICA 0,5-3,0 10X6,9 M4 Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom - NITOVACIA MATICA 0,5-3,0 10X6,9 M4
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom - NITOVACIA MATICA 0,5-3,0 10X6,9 M4 - 1
Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom - NITOVACIA MATICA 0,5-3,0 10X6,9 M4 - 2

Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom

Malá záp. hl. pozink. oceľ s drážk. stopka otv.
NITOVACIA MATICA 0,5-3,0 10X6,9 M4

Obj. č. 0917740

EAN 4046778985626

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou a ryhovaným driekom

Obj. č. 0917740

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modro pasivovaná, s malou zápustnou hlavou a drážkovanou stopkou
  • Nitovacie matice možno používať v nitových aj skrutkovacích spojoch. Vďaka tomu ponúkajú bezpečné spojenie aj schopnosť jednoducho nainštalovať ďalšie komponenty pomocou bežných skrutiek

  • Inštalácia z jednej strany, takže sú vhodné aj pre uzavreté profily

  • Jednoduchá, rýchla a takmer automatická inštalácia

  • Nevyžaduje sa zapúšťanie do vyvŕtaných otvorov

  • Konzistentná a vysokokvalitná inštalácia

  • Spojenie odolné proti stočeniu s nosným závitom

  • Vylepšená efektivita vďaka rýchlejšej prevádzke, bezpečným spojom a zvýšenej kvalite
Upozornenie

Uvedené technické hodnoty sú orientačné a tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Mimoriadne vhodná na dosahovanie veľkej odolnosti voči otáčaniu c mäkkých materiáloch, ako je hliník, plasty, azbest a pod.

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Dĺžka (l1)

10 mm

Priemer hlavy (d1)

8 mm

Vonkajší priemer (d2)

5,9 mm

Výška hlavy (k1)

0,45 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

0,5-3,0 mm

Priemer otvoru

7 mm

Podrobnosti o drieku

Sryhovanou násadou

Tvar hlavy

Malá zápustná hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátorová nitovačka ANG 310

AKU NITOVACKA ANG 310-1X2,0AH

Na bezšnúrové spracovanie nitovacích matíc až do M10 v prípade Al, do M8 v prípade ocele a M6 v prípade nehrdzavejúcej ocele.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka PEG 312

NITOVACKA PRE NITOVACIE MATICE PEG 312

Najmenšia a najľahšia pneumatická nitovačka na nitovacie matice na rýchle a jednoduché spracovanie nitov vyrobených z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemermi M3 – M12