Nitovacia matica s okrúhlou šošovkovou hlavou
Nitovacia matica, plochá hlava, hliník
NITOVACIA MATICA 0,5-3,0 7X12-M5
Obj. č. 094820 5
EAN 4048539234578
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zaoblenou valcovou hlavou
Upozornenie
Uvedené hodnoty sú orientačné. Preto sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Priemer hlavy (d1) | 11,0 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7,0 mm |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,5-3,0 mm |
Priemer otvoru | 7,1 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 4300 N |
Doťahovací moment max. | 4 Nm |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |