Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitovacia matica s okrúhlou šošovkovou hlavou

Nitovacia matica, plochá hlava, hliník

Obj. č. 094822 6

EAN 4052703345861

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica s okrúhlou šošovkovou hlavou

Obj. č. 094822 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zaoblenou valcovou hlavou
Upozornenie

Uvedené hodnoty sú orientačné. Preto sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Priemer hlavy (d1)

13,0 mm

Vonkajší priemer (d2)

9,0 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

3,0-4,5 mm

Priemer otvoru

9,1 mm

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

6700 N

Doťahovací moment max.

6 Nm

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie