Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitovacia matica s plochou hlavou

Hlava nitovacej matice z nehrdz. ocele A4 otvorená
MATICA-NIT-MHD-A4-(0,5-3,0)-7X13,0-M5

Obj. č. 09426 5

EAN 4050642959330

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica s plochou hlavou

Obj. č. 09426 5

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Materiál: Ušľachtilá oceľ A4

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Potravinársky priemysel, stavba lodí, konštrukcia kontajnerov

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Priemer hlavy (d1)

10 mm

Vonkajší priemer (d2)

6,9 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Výška hlavy (k1)

1,1 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

0,5-3 mm

Priemer otvoru

7 mm

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

11760 N

Zaťaženie na medzi strihu

3920 N

Doťahovací moment max.

12 Nm

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Montážne kliešte na nitovacie matice HES 512 D, S točenou tyčou

NIT.KLIESTE M5-M12

Ručné kliešte na nitovacie matice s patentovaným systémom prenosu sily na spracovanie nitovacích matíc M5 – M12.
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 310

AKU NITOVACKA ANG 310-1X2,0AH

Na bezšnúrové spracovanie nitovacích matíc až do M10 v prípade Al, do M8 v prípade ocele a M6 v prípade nehrdzavejúcej ocele.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka PEG 312

NITOVACKA PRE NITOVACIE MATICE PEG 312

Najmenšia a najľahšia pneumatická nitovačka na nitovacie matice na rýchle a jednoduché spracovanie nitov vyrobených z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemermi M3 – M12