Nitovacia matica s plochou hlavou
Hlava nitovacej matice z pozink. ocele, otvorená
MATICA NITOVACIA PLOCHA HLAVA A2B
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nitovacie matice možno používať v nitových aj skrutkových spojoch, vďaka čomu umožňujú vytvárať bezpečné spoje a jednoducho inštalovať ďalšie komponenty pomocou štandardných skrutiek
- Inštalácia z jednej strany, takže sú vhodné pre uzavreté profily
- Jednoduchá, rýchla a takmer automatická inštalácia
- Nevyžaduje sa zapúšťanie vyvŕtaných otvorov
- Konzistentná a vysokokvalitná inštalácia
- Spojenie s nosným závitom odolné proti stočeniu
- Vylepšená ziskovosť vďaka rýchlejšej prevádzke, bezpečným spojom a zvýšenej kvalite
Uvedené extrakčné hodnoty sú orientačné a tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Mimoriadne vhodná na dosahovanie veľkej odolnosti voči otáčaniu v mäkkých materiáloch, ako je hliník, drevo, plast a pod.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Priemer hlavy (d1) | 17 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12,9 mm |
Dĺžka (l1) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,8-3,5 mm |
Priemer otvoru | 13,0 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 32000 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 7000 N |
Doťahovací moment max. | 48 Nm |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!