Nitovacia matica s plochou hlavou a ryhovaným driekom
Otv. skľučovadlo s kop. hlavou z nehrdz. ocele A2
MATICA-NIT-MHD-(3,0-5,5)-A2-16,0-M5
Obj. č. 09422005
EAN 4050642507128
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2
- Zvýšená ochrana proti otáčaniu vďaka ryhovanému drieku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (d1) | 10,0 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 3,0-5,5 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 11760 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 3920 N |
Doťahovací moment max. | 12 Nm |
Priemer otvoru | 7,0 mm |
Podrobnosti o drieku | Sryhovanou násadou |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!