Nitovacia matica s plochou hlavou a ryhovaným driekom
Otv. skľučovadlo s kop. hlavou z nehrdz. ocele A2
MATICA-NIT-MHD-(3,0-6,5)-A2-24,0-M10
Obj. č. 094220010
EAN 4050642507203
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2
- Zvýšená ochrana proti otáčaniu vďaka ryhovanému drieku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Dĺžka (l1) | 24 mm |
Priemer hlavy (d1) | 16 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 3-6,0 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 35280 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 8800 N |
Doťahovací moment max. | 39 Nm |
Priemer otvoru | 13 mm |
Podrobnosti o drieku | Sryhovanou násadou |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!