Nitovacia matica s plochou hlavou a ryhovaným driekom
Plochá hlava, oceľ, pozinkovaná, ryhovaný driek
NIT MATICA A2K (3,0-5,5) 10,9X20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez obsahu chrómu (VI): v súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
- Nitovacie matice sú kombináciou dvoch typov upevnenia: Spojenie slepým nitom a dodatočné skrutkové spojenie.
- To primárne umožňuje používanie skrutkových spojov v relatívne tenkostenných konštrukčných prvkoch.
Výhody ryhovaného drieku:
- Zvýšené uťahovacie momenty a odolnosť voči pretáčaniu
- Vhodné na upevnenie všetkých materiálov, najmä hliníka, plastu a sklenených vlákien
Uvedené extrakčné hodnoty sú orientačné a tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (d1) | 15,0 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 3,0-5,5 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 27440 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 4410 N |
Doťahovací moment max. | 29 Nm |
Priemer otvoru | 11,1 mm |
Podrobnosti o drieku | Sryhovanou násadou |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!