Nitovacia matica s plochou hlavou a čiastočne šesťhranným driekom
Kupol. hl., nehr. oc. A2, neúpl. 6-hr. driek, otv.
MATICA-NIT-MHD-6HR-(0,5-3,0)-A2-13,0-M4
Obj. č. 094250 4
EAN 4050642506800
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ A2
- Bez chrómu (VI)
- Veľmi vysoká odolnosť proti otáčaniu
- Možno používať v komponentoch s povrchovou úpravou
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Veľkosť kľúča | 6palcov |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (d1) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,5-3 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 10190 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 2950 N |
Doťahovací moment max. | 12 Nm |
Podrobnosti o drieku | Sčiastočnou šesťhrannou násadou |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!