Nitovacia matica s plochou hlavou a šesťhranným driekom
Kupolovitá hlava, oceľ pozink., šesťhr. driek otv.
MATICA NITOVACIA PLOCHA HLAVA A2K
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ochrana proti otáčaniu vďaka šesťhrannému drieku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Najmä pre vozidlá VW a Daimler
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Veľkosť kľúča | 9 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (d1) | 14,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,5-3,0 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 16500 N |
Doťahovací moment max. | 13 Nm |
Podrobnosti o drieku | So šesťhrannou stopkou |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!