Nitovacia matica s pološesťhrannou stopkou a kupolovitou hlavou/zápustnou hlavou
Oceľ, poz., malá záp. hl. s čias. 6-hr. dr., otv.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná
- Bez chrómu (VI)
- Vynikajúca poistka proti otáčaniu
- Minimálne vyčnievanie hlavy
- Na použitie s vrstvenými komponentmi
- Nevyžaduje sa zapúšťanie do vyvŕtaných otvorov
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Veľkosť kľúča | 11 mm |
Dĺžka (l1) | 17 mm |
Priemer hlavy (d1) | 12 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,8 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,5-3 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 21560 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 3020 N |
Doťahovací moment max. | 21 Nm |
Tvar hlavy | Malá zápustná hlava |
Verzia | Smalou zápustnou hlavou ačiastočnou šesťhrannou násadou |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!